Nutring 0020 PUR 220x250x22,7 L=23,9

  • ERIKS:14192994
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
220 mm
Nutdurchmesser
250 mm
Rillenbreite
23.9 mm
Höhe der Abdichtung
22.7 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
220 mm
D
250 mm
L
23.9 mm
H
22.7 mm
C
9.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s