Eriks

Nutring 0020 PUR 220x245x19 L=20

  • ERIKS:14192995
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
220 mm
Nutdurchmesser
245 mm
Rillenbreite
20 mm
Höhe der Abdichtung
19 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
220 mm
D
245 mm
L
20 mm
H
19 mm
C
8 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s