Nutring 0020 PUR 20x32x7,5 L=8,5

  • ERIKS:14192872
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
20 mm
Nutdurchmesser
32 mm
Rillenbreite
8.5 mm
Höhe der Abdichtung
7.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
20 mm
D
32 mm
L
8.5 mm
H
7.5 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s