Nutring 0020 PUR 20,63x28,57x4,76 L=5,26

  • ERIKS:14192870
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
20.63 mm
Nutdurchmesser
28.57 mm
Rillenbreite
5.26 mm
Höhe der Abdichtung
4.76 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
20.63 mm
D
28.57 mm
L
5.26 mm
H
4.76 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s