Nutring 0020 PUR 170x180x14,5 L=15,5

  • ERIKS:14192986
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
170 mm
Nutdurchmesser
180 mm
Rillenbreite
15.5 mm
Höhe der Abdichtung
14.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
170 mm
D
180 mm
L
15.5 mm
H
14.5 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s