Nutring 0020 PUR 16x24x6,5 L=7,5

  • ERIKS:14192859
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
16 mm
Nutdurchmesser
24 mm
Rillenbreite
7.5 mm
Höhe der Abdichtung
6.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
16 mm
D
24 mm
L
7.5 mm
H
6.5 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s