Nutring 0020 PUR 165x180x11 L=12

  • ERIKS:14192985
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
165 mm
Nutdurchmesser
180 mm
Rillenbreite
12 mm
Höhe der Abdichtung
11 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
165 mm
D
180 mm
L
12 mm
H
11 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s