Eriks

Nutring 0020 PUR 15x23x6 L=7

  • ERIKS:14192854
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
15 mm
Nutdurchmesser
23 mm
Rillenbreite
7 mm
Höhe der Abdichtung
6 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
15 mm
D
23 mm
L
7 mm
H
6 mm
C
4.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s