Nutring 0020 PUR 150x170x13,5 L=14,5

  • ERIKS:12961548
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
150 mm
Nutdurchmesser
170 mm
Rillenbreite
14.5 mm
Höhe der Abdichtung
13.5 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
150 mm
D
170 mm
L
14.5 mm
H
13.5 mm
C
6.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s