Nutring 0020 PUR 13x17,5x2,8 L=3,3

  • ERIKS:14192851
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
13 mm
Nutdurchmesser
17.5 mm
Rillenbreite
3.3 mm
Höhe der Abdichtung
2.8 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
13 mm
D
17.5 mm
L
3.3 mm
H
2.8 mm
C
3 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s