Nutring 0020 PUR 110x125x10,9 L=11,9

  • ERIKS:12249518
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
110 mm
Nutdurchmesser
125 mm
Rillenbreite
11.9 mm
Höhe der Abdichtung
10.9 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
110 mm
D
125 mm
L
11.9 mm
H
10.9 mm
C
6 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s