Nutring 0020 PUR 10x13,6x2,3 L=2,8

  • ERIKS:14192841
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
10 mm
Nutdurchmesser
13.6 mm
Rillenbreite
2.8 mm
Höhe der Abdichtung
2.3 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
10 mm
D
13.6 mm
L
2.8 mm
H
2.3 mm
C
2.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s