Nutring 0020 PUR 105x115x5,6 L=6,6

  • ERIKS:14192967
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
105 mm
Nutdurchmesser
115 mm
Rillenbreite
6.6 mm
Höhe der Abdichtung
5.6 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
105 mm
D
115 mm
L
6.6 mm
H
5.6 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s