Nutring 0020 PUR 100x110x14 L=15

  • ERIKS:14192962
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0020 ist eine einfach wirkende Stangendichtung.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0020
Stangendurchmesser
100 mm
Nutdurchmesser
110 mm
Rillenbreite
15 mm
Höhe der Abdichtung
14 mm
Material Dichtung
PUR
Temperaturbereich
von -40 bis 100 °C
d
100 mm
D
110 mm
L
15 mm
H
14 mm
C
5.5 mm
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s