Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 0018 |
Bohrungsdurchmesser | 40 mm |
Nutdurchmesser | 25 mm |
Rillenbreite | 11 mm |
Material Dichtung | PUR |
Material Stützring | POM |
Temperaturbereich | von -35 bis 100 °C |
d | 25 mm |
D | 40 mm |
L | 11 mm |
d1 | 35 mm |
C | 4 mm |
Arbeitsweise | Einfachwirkend |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |