Nutring 0018 PUR/POM 240x210 L=17

  • ERIKS:14192827
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0018 st eine zweiteilige , einfach wirkende Kolbendichtung mit symmetrischem Profil und Druckentlastungsnuten , sowie einem Stützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0018
Bohrungsdurchmesser
240 mm
Nutdurchmesser
210 mm
Rillenbreite
17 mm
Material Dichtung
PUR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
210 mm
D
240 mm
L
17 mm
d1
232 mm
C
7.5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s