Nutring 0018 PUR/POM 170x150 L=12,5

  • ERIKS:14192824
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0018 st eine zweiteilige , einfach wirkende Kolbendichtung mit symmetrischem Profil und Druckentlastungsnuten , sowie einem Stützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0018
Bohrungsdurchmesser
170 mm
Nutdurchmesser
150 mm
Rillenbreite
12.5 mm
Material Dichtung
PUR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
150 mm
D
170 mm
L
12.5 mm
d1
164 mm
C
5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s