Nutring 0018 PUR/POM 120x100 L=13

  • ERIKS:14192820
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 0018 st eine zweiteilige , einfach wirkende Kolbendichtung mit symmetrischem Profil und Druckentlastungsnuten , sowie einem Stützring aus POM.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
0018
Bohrungsdurchmesser
120 mm
Nutdurchmesser
100 mm
Rillenbreite
13 mm
Material Dichtung
PUR
Material Stützring
POM
Temperaturbereich
von -35 bis 100 °C
d
100 mm
D
120 mm
L
13 mm
d1
114 mm
C
5 mm
Arbeitsweise
Einfachwirkend
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s