Nutmutter, Serie KMTA, M 90x2, 120 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMTA
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 90x2
Außendurchmesser
120 mm
B
32 mm
b
32 mm