Nutmutter, Serie KMTA, M 65x1,5, 88 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588203
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 291.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 314.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMTA
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 65x1.5
Außendurchmesser
88 mm
B
25 mm
b
25 mm