Nutmutter, Serie KMTA, M 60x1,5, 84 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 238.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 257.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMTA
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 60x1.5
Außendurchmesser
84 mm
B
24 mm
b
24 mm