Nutmutter, Serie KMTA, M 180x3, 230 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'135.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'227.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMTA
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 180x3
Außendurchmesser
230 mm
B
32 mm
b
32 mm