Nutmutter, Serie KMTA, M 130x3, 165 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588210
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 637.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 689.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMTA
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 130x3
Außendurchmesser
165 mm
B
32 mm
b
32 mm