Eriks

Nutmutter, Serie KMFE, M 80x2, 105 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588104
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 80x2
Außendurchmesser
105 mm
B
18 mm
b
18 mm
M
8 mm