Eriks

Nutmutter, Serie KMFE, M 75x2, 98 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588103
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 91.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 99.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 75x2
Außendurchmesser
98 mm
B
16 mm
b
16 mm
M
8 mm