Eriks

Nutmutter, Serie KMFE, M 65x2, 85 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588100
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 65x2
Außendurchmesser
85 mm
B
15 mm
b
15 mm
M
7 mm