Nutmutter, Serie KMFE, M 65x1,5, 85 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588101
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 65x1.5
Außendurchmesser
85 mm
B
15 mm
b
15 mm
M
7 mm