Eriks

Nutmutter, Serie KMFE, M 55x2, 75 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588096
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 58.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 55x2
Außendurchmesser
75 mm
B
14 mm
b
14 mm
M
7 mm