Nutmutter, Serie KMFE, M 50x1,5, 70 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 51.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 55.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 50x1.5
Außendurchmesser
70 mm
B
14 mm
b
14 mm
M
6 mm