Nutmutter, Serie KMFE, M 45x1,5, 65 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588094
  • Hersteller:KMFE 9
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 76.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 82.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 45x1.5
Außendurchmesser
65 mm
B
13 mm
b
13 mm
M
6 mm