Nutmutter, Serie KMFE, M 40x1,5, 58 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588093
  • Hersteller:KMFE 8
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 75.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 81.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 40x1.5
Außendurchmesser
58 mm
B
13 mm
b
13 mm
M
6 mm