Eriks

Nutmutter, Serie KMFE, M 20x1, 32 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588089
  • Hersteller:KMFE 4
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.42/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 20x1
Außendurchmesser
32 mm
B
9.5 mm
b
9.5 mm
M
4 mm