Nutmutter, Serie KMFE, M 160x3, 210 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:13869900
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 352.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 380.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 160x3
Außendurchmesser
210 mm
B
32 mm
b
32 mm
M
16 mm