Nutmutter, Serie KMFE, M 150x2, 195 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588115
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 322.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 349.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 150x2
Außendurchmesser
195 mm
B
30 mm
b
30 mm
M
14 mm