Nutmutter, Serie KMFE, M 140x2, 180 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:13467314
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 327.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 140x2
Außendurchmesser
180 mm
B
28 mm
b
28 mm
M
14 mm