Nutmutter, Serie KMFE, M 130x2, 165 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 519.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 562.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 130x2
Außendurchmesser
165 mm
B
28 mm
b
28 mm
M
12 mm