Nutmutter, Serie KMFE, M 125x2, 160 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588113
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 297.54/ Stückexkl. MwSt

CHF 321.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 125x2
Außendurchmesser
160 mm
B
27 mm
b
27 mm
M
12 mm