Nutmutter, Serie KMFE, M 120x2, 155 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588112
  • Hersteller:KMFE 24
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMFE
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 120x2
Außendurchmesser
155 mm
B
26 mm
b
26 mm
M
12 mm