Eriks

Nutmutter, Serie KMFE, M 115x2, 150 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588111
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 283.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 306.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 115x2
Außendurchmesser
150 mm
B
25 mm
b
25 mm
M
12 mm