Nutmutter, Serie HMLL, Tr980x8, 1090 mm Außendurchmesser, 65 mm Dicke

  • ERIKS:14588077
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'428.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'273.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr980x8
Außendurchmesser
1090 mm
B
65 mm
M
45 mm