Nutmutter, Serie HMLL, Tr520x6, 595 mm Außendurchmesser, 42 mm Dicke

  • ERIKS:14588066
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'084.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'415.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr520x6
Außendurchmesser
595 mm
B
42 mm
M
32 mm