Nutmutter, Serie HMLL, Tr275x4, 320 mm Außendurchmesser, 27 mm Dicke

  • ERIKS:14588054
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 668.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 722.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
Tr275x4
Außendurchmesser
320 mm
B
27 mm
M
18 mm