Nutmutter, N-Serie, 4.716-12, 144,6 mm Außendurchmesser, N 024

  • ERIKS:14588662
  • Hersteller:N 024
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 155.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 168.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
4.716-12
Außendurchmesser
144.6 mm