Nutmutter, N-Serie, 12.56-6, 381,1 mm Außendurchmesser, N 064

  • ERIKS:14588685
  • Hersteller:N 064
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'702.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'839.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
12.56-6
Außendurchmesser
381.1 mm