Nutmutter, N-Serie, 11.78-6, 360,5 mm Außendurchmesser, N 060

  • ERIKS:14588684
  • Hersteller:N 060
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'568.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'695.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
N
Typ
Locknut
Gewindegröße
11.78-6
Außendurchmesser
360.5 mm