Nutmutter, KMTA Serie, M 95x2, 125 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 421.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 455.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMTA
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 95x2
Außendurchmesser
125 mm
B
32 mm
b
32 mm