Eriks

Nutmutter, KMTA Serie, M 85x2, 115 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588205
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 344.66/ Stückexkl. MwSt

CHF 372.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMTA
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 85x2
Außendurchmesser
115 mm
B
32 mm
b
32 mm