Nutmutter, KMTA Serie, M 75x1,5, 100 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588204
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 325.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 352.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMTA
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 75x1.5
Außendurchmesser
100 mm
B
26 mm
b
26 mm