Nutmutter, KMTA Serie, M 25x1,5, 42 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588196
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 136.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 147.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMTA
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 25x1.5
Außendurchmesser
42 mm
B
20 mm
b
20 mm