Nutmutter, KMTA Serie, M 160x3, 205 mm Außendurchmesser.

  • ERIKS:14588213
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'019.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'102.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
KMTA
Typ
Locknut
Gewindegröße
M 160x3
Außendurchmesser
205 mm
B
32 mm
b
32 mm